品番 : EA814AW-23
品名 : AC100V/70Wx3灯 作業灯/LED(スタンド付)
仕様
| メーカー | ヤザワコーポレーション | 型番 | SL007 |
|---|---|---|---|
| 電源 | DC12~14V (ACアダプター付属) | 光源 | COB LED |
| 作業灯サイズ | 112×235mm | 高さ | 920~3200mm |
| 重量 | 3.4kg | コード長 | 7.5m(ACアダプター接続時) |
| 明るさ | 10500ルーメン | 消費電力 | 210W |
| 光源色 | 昼光色 | 調光 | 明るさ3段階+点滅 |
| リモコン感知距離 | 5~6m | リモコン使用電池 | CR2025×1個(付属) |
| 動作環境温度 | -20℃~60℃ | 付属品 | アダプター、赤外線リモコン、パネル取付プレート、延長コード(5m) |
| 防雨型(屋内・屋外兼用/IPX3相当) | |||
| 明るさ3段階切替式 | |||
| 点滅機能付 | |||
| 高出力・高耐久です。 | |||
| 低電圧仕様で安全、雨でも安心です。 | |||
| 広範囲照射で多重影ができにくいです。 | |||
| ※水中での使用はしないでください。 コンセント、ACアダプター、リモコンは防水仕様ではありません。水がかからない場所でご使用ください。 (パネルライトは雨等で水がかかっても電圧が低い為、問題ありません。) |
|||
| ※周囲温度35°以上の場所、粉塵などの多い場所、振動や衝撃の激しい所、腐食性、可燃性ガスの発生する所ではご使用にならないでください。 | |||
| ※パネル発光中高温になります。やけど等には十分注意してください。 | |||
| ※布や紙など燃えやすいものをかぶせないでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
23,300 円(税抜)/ 25,630 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/12 22:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2053ページ | ||||
