品番 : EA814BA-22
品名 : DC10-30V/48W 作業灯/LED
トラクター、オフロード車、SUV車の車載用作業灯として最適です
仕様
| 電源 | DC10~30V | 電球 | 48W |
|---|---|---|---|
| 明るさ | 3200lm | 色温度 | 6000K |
| コード長 | 400mm | 照明装置 | LED球16灯 |
| 電線仕様 | PVC線 | 取付ねじ径 | M8 |
| サイズ | 110×72×110(H)mm | 重量(g) | 750 |
| 材質 | ハウジング:アルミ合金 カバー:ポリカーボネート ブラケット:ステンレス |
||
| 屋内・屋外両用(IP67) | |||
| 昼光色 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,130 円(税抜)/ 4,543 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 481 (2026/08/04 23:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0275ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
