詳細表示

このページのURL:

品番 : EA814BA-31

品名 : DC10-60V/15W 安全警告灯/LED(2個入)

青色LEDライトでフォークリフトの危険進入区域を表示します

仕様

電源 DC10V~60V 電球 15W
明るさ 600lm コード長 400mm
照明装置 LED球5灯(青) 電線仕様 PVC線
取付ねじ径 M10 サイズ 115×74×85(H)mm
重量 0.46kg 使用温度範囲 -40~60℃
入数 2個
屋内用(IP65)
追加説明
カタログ価格

6,300 円(税抜)/ 6,930 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 384

(2026/11/12 19:15現在)

商品入数 2 販売単位 ST
カタログページ 0276ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

形状画像
  1. IMG
  2. IMG
  3. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top