品番 : EA814BA-61
品名 : DC12/24V LED庫内灯(LED12灯)
仕様
| メーカー | 小林総研 | 型番 | KO-SW |
|---|---|---|---|
| 定格電圧 | DC12V/24V | 入力電圧 | DC11~32V |
| 定格消費電力 | DC12V:3.6W DC24V:3.8W |
使用LED | 高輝度チップ型LED |
| LEDチップ数 | 12灯 | 照度 | 1.0m直下:270ルクス 1.5m直下:120ルクス 2.0m直下:66ルクス |
| 寿命 | 約40000時間 | 使用温度範囲 | -30℃~+80℃ |
| 材質 | 本体・レンズ:ポリカーボネート 露出取付けアダプタ:ABS樹脂 |
耐水・防塵性 | IP65相当 |
| サイズ | アダプタ装着時: 188×128×15(H)mm アダプタ取外し時: 178×118×15(H)mm |
重量 | アダプタ装着時:208g アダプタ取外し時:164g |
| 露出取付け用アダプター付属 | |||
| 埋め込み設置した際の製品露出はわずか6.0mm。 付属のアダプタを装着すれば露出取付けも可能 |
|||
| レンズ効果により庫内くまなく広く照らします | |||
| 電球に比べ約10倍以上の長寿命で電球切れの心配、交換の手間を削減 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,040 円(税抜)/ 5,544 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 19:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0275ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
