品番 : EA814BC-5
品名 : [EA814BC-1用] リモコン
仕様
| メーカー | 日動工業 | 型番 | HIDL-35R-RC |
|---|---|---|---|
| 重量 | 63g | 付属品 | L1028乾電池×2個 |
| EA814BC-1(サーチライト)用 リモコン | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,770 円(税抜)/ 6,347 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/15 18:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0276ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA814BC-1 : DC24V/ 35W HIDサーチライト(リモコン式) |
