詳細表示

このページのURL:

品番 : EA814BC-7

品名 : [EA814BC-6用] コントローラーソケット

仕様

メーカー 日動工業 型番 HIDL-35R-SO
重量(g) 33 付属品 皿ビス12mm×2本
EA814BC-6用コントローラーソケット
追加説明
カタログ価格

720 (税抜)/ 792 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/12/12 22:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0278ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top