品番 : EA814BG-121
品名 : DC10-30V/ 72W 作業灯/LED
建設機械、農業機械、トラクター、オフロード車、フォークリフト、消防車などの車載用作業灯に最適です
仕様
| 電球 | 72W | コード長 | 500mm |
|---|---|---|---|
| 明るさ | 5040lm | サイズ | 357×85×115(H)mm |
| 重量 | 1.1kg | 電源 | DC10~30V |
| 照明装置 | LED球24灯 | 電線仕様 | ゴムケーブル |
| 取付ねじ径 | M8 | 照射距離 | 散光(FLOOD照射部):100m 集光(SPOT照射部):200m |
| 照射角度 | 散光(FLOOD照射部):60° 集光(SPOT照射部):30° |
首振り角度 | 270° |
| 材質 | アルミニウム | ||
| 屋外用(IP67) | |||
| 建設機械、農業機械、トラクター、オフロード車、フォークリフト、消防車などの車載用作業灯に最適です。 | |||
| IP67準拠の防水・防塵性能があり、屋外も使用できます。 | |||
| ライトは頑丈なポリカーボネートレンズとしっかりグリップできるブラケットで、過酷な現場条件に耐えることができます。 | |||
| 集光と散光の切替えはできません。(同時照射のみ) | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
16,000 円(税抜)/ 17,600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/11/12 19:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0275ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
