詳細表示

このページのURL:

品番 : EA814BG-41

品名 : DC 9-32V/ 30W 作業灯/LED

建設機械、農業機械、トラクター、オフロード車などの車載用作業灯に最適です

仕様

電球 30W コード長 200mm
明るさ 2250lm サイズ 150×56×52.5(H)mm
重量 375g 電源 DC9~32V
照明装置 LED球6灯 電線仕様 ゴムケーブル
取付ねじ径 M10 照射距離 60m
照射角度 60° 首振り角度 180°
材質 アルミニウム
屋外用(IP67)
建設機械、農業機械、トラクター、オフロード車などの車載用作業灯に最適です。
IP67準拠の防水・防塵性能があり、屋外も使用できます。
ライトは頑丈なポリカーボネートレンズとステンレス鋼ブラケットで、過酷な現場条件に耐えることができます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

6,200 円(税抜)/ 6,820 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 26

(2026/11/12 17:51現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0275ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top