品番 : EA814BG-51
品名 : DC 9-32V/ 45W 作業灯/LED
建設機械、農業機械、トラクター、オフロード車などの車載用作業灯に最適です
仕様
| 電球 | 45W | コード長 | 450mm |
|---|---|---|---|
| 明るさ | 3150lm | サイズ | 158×75×95(H)mm |
| 重量 | 1.17kg | 電源 | DC9~32V |
| 照明装置 | LED球15灯 | 電線仕様 | ゴムケーブル |
| 取付ねじ径 | M8 | 照射距離 | 80m |
| 照射角度 | 60° | 首振り角度 | 270° |
| 材質 | アルミニウム | ||
| 屋外用(IP67) | |||
| 建設機械、農業機械、トラクター、オフロード車などの車載用作業灯に最適です。 | |||
| IP67準拠の防水・防塵性能があり、屋外も使用できます。 | |||
| ライトは頑丈なポリカーボネートレンズとステンレス鋼ブラケットで、過酷な現場条件に耐えることができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
11,800 円(税抜)/ 12,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 39 (2026/09/24 13:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0275ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
