品番 : EA814BG-61
品名 : DC 9-32V/ 48W 作業灯/LED
建設機械、農業機械、トラクター、オフロード車などの車載用作業灯に最適です
仕様
| 電球 | 48W | コード長 | 450mm |
|---|---|---|---|
| 明るさ | 3360lm | サイズ | 108×72×138(H)mm |
| 重量 | 860g | 電源 | DC9~32V |
| 照明装置 | LED球16灯 | 電線仕様 | ゴムケーブル |
| 取付ねじ径 | M10 | 照射距離 | 80m |
| 照射角度 | 60° | 材質 | アルミニウム |
| 屋外用(IP67) | |||
| 建設機械、農業機械、トラクター、オフロード車などの車載用作業灯に最適です。 | |||
| IP67準拠の防水・防塵性能があり、屋外も使用できます。 | |||
| ライトは頑丈なポリカーボネートレンズとステンレス鋼ブラケットで、過酷な現場条件に耐えることができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
10,200 円(税抜)/ 11,220 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 80 (2026/11/13 02:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0275ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
