品番 : EA814DL-1A
品名 : AC100V/ 21W 作業灯/LED(コード5.0m)
仕様
| メーカー | 日動工業 | 型番 | AFL-2005J |
|---|---|---|---|
| 定格光束 | 2780lm | 定格電圧 | AC100V(50/60Hz) |
| 定格電流 | 0.22A | 入力電圧範囲 | AC90~125V |
| 消費電力 | 21W | 消費効率 | 132.3lm/W |
| 電線長 | 5m | 電線仕様 | VCT0.75×2心 |
| アース | なし | プラグ | 防雨2Pプラグ |
| 使用電球 | LED | 口金 | E26 |
| 1m照度 | 885Lx | ビーム角 | 1/10:170度 1/2:110度 |
| 演色性 | Ra83 | 光色 | 昼白色 |
| 色温度 | 5000K | 球寿命 | 50000時間 |
| クランプ範囲 | 最大60㎜ | 保護等級 | IPX3 |
| 使用環境温度 | -20~45℃ | サイズ | 154(W)×281(D)×344(H)mm |
| 重量 | 1.6kg | 付属品 | バイス(V-60S)×1 落下防止ワイヤー×1 |
| バラストレス水銀灯250Wクラスの明るさ!作業用LED投光器 | |||
| 屋内・屋外兼用 | |||
| 仮設に便利なバイス付き | |||
| 照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。 | |||
| ※200Vで使用する場合は必ず接地が必要です。こちらの製品は2心(アースなし)ですので200Vでは使用しないでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
24,400 円(税抜)/ 26,840 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/12 22:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2049ページ | ||||
