詳細表示

このページのURL:

品番 : EA814DL-31B

品名 : AC100V/ 42W 作業灯/LED(コード5.0m)

仕様

メーカー 日動工業 型番 AFL-4005J
明るさ 5560lm 電源 AC100V(50/60Hz)
定格電流 0.44A 入力電圧範囲 AC90~125V
消費電力 42W 消費効率 132.3lm/W
コード長 5m 電線仕様 VCT 0.75×2心
プラグ 防雨2Pプラグ(アース無し) 電球 LED球
口金 E39 1m照度 1930Lx
ビーム角 1/10:170度
1/2:110度
演色性 Ra83
光色 昼白色 色温度 5000K
球寿命 50000時間 クランプサイズ 有効幅95mm
保護等級 IPX3 使用環境温度 -20~45℃
色 グレー サイズ 205(W)×356(D)×423(H)mm
重量 2.6kg 付属品 バイス(V-95S)×1
落下防止ワイヤー×1
バラストレス水銀灯300Wクラスの明るさ!作業用LED投光器
屋内・屋外兼用
仮設に便利なバイス付き
照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。
※200Vで使用する場合は必ず接地が必要です。こちらの製品は2心(アースなし)ですので200Vでは使用しないでください。
追加説明
アイコン
カタログ価格

33,400 円(税抜)/ 36,740 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/14 08:05現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2049ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top