詳細表示

このページのURL:

品番 : EA814DL-41A

品名 : AC100V/ 100W 作業灯/LED(コード5.0m)

カタログ訂正

26/05/27 ビーム角/明るさの訂正。誤:180度/13,000lm、正:170度/13,300lm(No.57 9025)

仕様

メーカー 日動工業 型番 ATL-E10005J-W-50K
明るさ 13,300lm 電源 AC100V
定格周波数 50/60Hz 定格電流 1.0A
入力電圧範囲 AC100~125V 消費電力 100W
消費効率 133.0lm/W コード長 5m
電線仕様 VCT 0.75×3芯 プラグ ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)
電球 LED球 口金 E39
1m照度 4120Lx 照射角(ワイド) 110度(1/2ビーム角)
170度(1/10ビーム角)
演色性 Ra84 光色 昼白色
色温度 5000K 球寿命 50000時間
クランプサイズ 有効幅70mm 保護等級 IPX3
使用環境温度 -20℃~45℃ 色 黄
サイズ 249(W)×467(D)×448(H)mm 重量 4.4kg
付属品 バイス(V-01)×1
落下防止ワイヤー×2
水銀灯(レフ球)400Wクラスの明るさ!作業用LED投光器
屋内・屋外兼用
仮設に便利なバイス付き
照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。
プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

71,800 円(税抜)/ 78,980 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/21 12:33現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2049ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top