品番 : EA814EC-51A
品名 : AC100V/50W 作業灯/LED(屋内外兼用、コード5m)
仕様
| メーカー | ハタヤリミテッド(HATAYA) | 型番 | LWA-50KN |
|---|---|---|---|
| 商品名 | LEDケイ・ライト | 光源 | 50W(高輝度LED) |
| 明るさ | Hi時:5500lm Low時:2750lm |
電源 | AC100V(50/60Hz) |
| 電線仕様 | VCT1.25m㎡×3芯 | コード長 | 5m |
| 防塵・防水規格 | IP55 | 三脚取付部 | φ20mm |
| サイズ | 236(W)×200(D)×445(H)mm | 重量 | 2.7kg |
| 脱着式コネクタ仕様で電線交換がカンタン! 持ち運びラクラクな軽量ボディのLED作業灯 | |||
| AC点灯専用タイプ | |||
| 【2段階明るさ切替】 用途に合わせて明るさを2段階(Hi:100%・Low:50%)で切り替えられます。 |
|||
| 【2P/2P接地付兼用 防雨型コンセント付き】 灯体背面に、連結点灯や灯体から電源が取れるコンセント1個付き 防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでも隙間なく接続できます。(連結点灯:10灯まで) |
|||
| 【多彩な取り付け方法】 床置き、フック、バイス取り付けが可能で使用場所を選びません。 三脚スタンド(別売)を使用すれば高所照明にもなります。 |
|||
| 屋外使用も安心の防雨型(IP55) | |||
| φ48.6までの単管パイプに吊り下げ取り付け可能 | |||
| 均一照射ができる乳白カバー | |||
| ※連結点灯時、コンセントを使用する場合は照明も含めて合計14A(1400W)以下でご使用ください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
24,800 円(税抜)/ 27,280 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 22:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
