品番 : EA814EC-56
品名 : AC100V/ 50W/DC9.6V LED作業灯(充電式)
屋外使用も安心の防雨型
仕様
| メーカー | ハタヤリミテッド(HATAYA) | 型番 | LWA-50KHB |
|---|---|---|---|
| 商品名 | LEDケイ・ライト | 用途 | 屋内・屋外現場の作業灯として |
| 明るさ | AC:5,500ルーメン バッテリー:2,000ルーメン |
連続点灯 | 約6時間(バッテリー時) |
| 電球 | ACバッテリー電源切替式(白色LED) | 電源 | ・AC100V(50/60Hz兼用) ・リン酸鉄リチウムバッテリー(9.6V/9,000mAh) |
| 充電時間 | 約10時間 | 防塵・防水規格 | IP55 |
| コード長 | 5m | 電線 | VTC 1.25m㎡×3C |
| フック対応サイズ | φ48.6mmまで | バイス有効締付幅 | 75mm |
| 三脚取付部 | φ20mm | サイズ | 285(W)×158(D)×300(H)mm |
| 重量 | 3.5kg | ||
| AC・バッテリー点灯のハイブリットタイプ | |||
| そのまま床置きはもちろん、フックとバイス付きなのでフックを取り付け、バイス取り付けが可能! | |||
| 灯体背面に2P防雨型/2P接地付兼用の防雨型コンセント1個付き。 連結点灯や灯体から電源を取る事ができます。(14A/1400Wまで) ※AC電源接続時のみ使用できます。 |
|||
| 連結して使用する場合は10灯まで | |||
| 4段階のバッテリー残量インジケーター付き(背面) | |||
| 発火・爆発が起こりにくいリン酸鉄リチウムバッテリー内蔵 | |||
| 均一照射ができる乳白カバー | |||
| ライト全周を保護する耐衝撃プロテクター | |||
| AC電源接続時のみ、補充コンセントとして14A(1400W)まで使用可能 ※屋外でコンセントを使用する場合、必ず防雨型プラグを接続して使用してください。 |
|||
| 三脚スタンドを使用すれば、高所照明にも! ※三脚スタンドは別売りです。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
38,400 円(税抜)/ 42,240 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/04 00:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2099ページ | ||||
