品番 : EA814EC-56A
品名 : AC100V/ 50W/DC9.6V LED作業灯(充電式)
仕様
| メーカー | ハタヤリミテッド(HATAYA) | 型番 | LWA-50KHBN |
|---|---|---|---|
| 商品名 | LEDケイ・ライト | 光源 | AC・バッテリー電源切替式 白色LED |
| 明るさ | AC点灯時:5500ルーメン バッテリー点灯時:2000ルーメン |
電源 | ・AC100V(50/60Hz) ・リン酸鉄リチウムバッテリー(9.6V/9,000mAh) |
| 点灯時間 | 約6時間(バッテリー時) | 充電時間 | 約10時間(バッテリー時) |
| 電線仕様 | VCT1.25m㎡×3芯 | コード長 | 5m |
| 防塵・防水規格 | IP55 | 三脚取付部 | φ20mm |
| サイズ | 236(W)×200(D)×445(H)mm | 重量 | 3.5kg |
| 脱着式コネクタ仕様で電線交換がカンタン! 持ち運びラクラクな軽量ボディのLED作業灯 | |||
| AC・バッテリー点灯タイプ | |||
| 【AC点灯・バッテリー点灯切替】 発火・爆発が起こりにくいリン酸鉄リチウムバッテリー内蔵(9.6V/9,000mAh) AC点灯:全光束5500Lm、バッテリー点灯:全光束2,000Lm |
|||
| 【2P/2P接地付兼用 防雨型コンセント付き】※AC電源接続時のみ使用可能 灯体背面に、連結点灯や灯体から電源が取れるコンセント1個付き 防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでも隙間なく接続できます。(連結点灯:10灯まで) |
|||
| 【多彩な取り付け方法】 床置き、フック、バイス取り付けが可能で使用場所を選びません。 三脚スタンド(別売)を使用すれば高所照明にもなります。 |
|||
| 屋外使用も安心の防雨型(IP55) | |||
| φ48.6までの単管パイプに吊り下げ取り付け可能 | |||
| バッテリー残量を4段階で表示する、バッテリー残量インジケータ付(背面) | |||
| 均一照射ができる乳白カバー | |||
| ※連結点灯時、コンセントを使用する場合は照明も含めて合計14A(1400W)以下でご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
36,400 円(税抜)/ 40,040 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/12 23:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
