品番 : EA814EL-15
品名 : AC100V/240W/24000lm 作業灯/LED(スタンド付)
仕様
| メーカー | ハタヤリミテッド(HATAYA) | 型番 | LLFL-240K | 
|---|---|---|---|
| 商品名 | LEDフォールディングライト | 用途 | 屋内や屋外作業の作業灯として | 
| 仕様 | 屋外用防雨型 過負荷付漏電遮断器  | 
                                        明るさ | 24,000ルーメン | 
| 色温度 | 5,000K(昼白色) | 光源 | 240W高輝度LED(60W×4) | 
| 電源 | 100V(50/60Hz兼用) | 消費電力 | 240W | 
| コード長 | 5m | 電線仕様 | VCT0.75m㎡×3心(接地付) | 
| プラグ仕様 | 2P/2P(接地付)兼用フキュートビプラグ付 | 防塵・防水規格 | IP65 | 
| サイズ | 305(W)×210(D)×2200~2940(H)mm | 重量 | 14㎏ | 
| 防災製品等推奨品 | |||
| 360度から直下まで用途に合わせて照射角度を自在に調整できます。 | |||
| 灯体それぞれに汚れ防止カバーがついています。また急な灯体の落下を防ぐエアーダンプ付です。 | |||
| 持ち運びに便利な収納バッグ付き | |||
| 追加説明 | 
                                        
                                             | 
                                
|---|---|
| アイコン | 
| カタログ価格 | 
                                         149,100 円(税抜)/ 164,010 円(税込)  | 
                                ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 
                                         最新在庫 : 0 (2025/11/04 14:22現在)  | 
                                ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2101ページ | ||||
                                
                                    
                                    
                                    
                                    
                        
                        
                            