品番 : EA814EL-25B
品名 : AC100V/90W 作業灯/LED(コード5m)
モデルチェンジ内容
外観、一部仕様が変更しました。(No.57 1160)
仕様
| メーカー | ハタヤリミテッド(HATAYA) | 型番 | GLV-105KN |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 軽便LED投光器 | 光源 | 90W高輝度LED |
| 明るさ | 15,000ルーメン | 電源 | AC100V(50/60Hz) |
| 電線仕様 | VCT0.75mm3×3心(接地付) | コード長 | 5m |
| プラグ仕様 | 2P/2P(接地付)兼用フキュートビプラグ付 | バイスつかみ幅 | 98㎜ |
| 三脚取付部 | φ27㎜ | サイズ | 241×188×552(H)mm |
| 重量 | 3.7kg | ||
| 高輝度・省エネ、90W LED光源でしっかり照らす!LED作業灯 | |||
| 全モデルと比べて「1.2kg軽量化、61mm薄型化」明るさは変わらず全光束15000ルーメン! | |||
| 発光面がコンパクトなので、広範囲ではなく、スポット的に照らしたい時に最適です。 | |||
| バイス(ツカミ幅98mm)付 | |||
| 雨中でも安心の屋外用防雨型 | |||
| 金属製ガードネット付 | |||
| 落下防止用ワイヤー付属 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
114,800 円(税抜)/ 126,280 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 22:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2049ページ | ||||
