品番 : EA814KB-1
品名 : [充電式] 作業灯/LED
仕様
電源 | AC100V(50/60Hz)、リチウムイオン電池 | 明るさ | 強:1300lm 弱:600lm SOS:1250lm フラッシュ:1250lm |
---|---|---|---|
連続点灯 | 強:3時間 弱:5時間 SOS:6時間 フラッシュ:6時間 |
サイズ(W×D×H)mm | 172×46×127 |
重量 | 500g | 光源 | COB LED |
充電時間 | 2時間 | 材質 | 耐熱樹脂 |
バッテリー容量 | 4400mA | 防水性能 | IP64 |
専用ACアダプター付属 | |||
4段階切り換え(HIGH/LOW/SOS/FLASH) | |||
充電式としてもAC電源式としても使えます。 | |||
投光器として置いて使えます。 | |||
マグネット式の取付けですので、鉄骨、軽天、自動車などマルチに貼り付けて使えます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,230 円(税抜)/ 10,153 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 13 (2024/05/05 12:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2134ページ |
拡大