品番 : EA814KB-11
品名 : [充電式] 作業灯/LED
仕様
| 明るさ(lm) | 4000(強) 1000(弱) |
連続点灯 | 強:6時間 弱:12時間 ※メーカーの明るさ基準として30lmまでの点灯時間を連続点灯時間としています。 |
|---|---|---|---|
| 電源 | リチウムイオン充電池 | 光源 | LED |
| 充電時間 | 5.5時間 | サイズ | 120×61×138(H)mm |
| 重量 | 530g | 防水性能 | IP66 |
| 付属品 | ACアダプター、USBケーブル(Type C) | 材質 | 樹脂+アルミ |
| 照射距離 | 約60m(強) 約50m(弱) |
照射タイプ | 散光 |
| 点滅機能 | なし | ||
| 底面には強力マグネット2ヶ所付 | |||
| フックはズボンなどのベルト通しに引っ掛けると両手が塞がりません。 | |||
| 三脚に取付け可能なネジ穴(UNC1/4”)付 | |||
| ACアダプター(5V2A)、USBケーブルは80cmです。 | |||
| 配電盤作業、軽天にマグネットで貼り付けて配線作業や保守、保全作業などに。 | |||
| 車の整備作業に、車のハッチに取り付けて、夜間の積み込み作業や波止場釣りに。 | |||
| ベルト通しに引っ掛けて前を照らして、電気の無い現場の道中、山道も安全に歩行できます。 | |||
| ※100V直結時点灯時は明るさが1000lmに自動減灯します。 | |||
| 50cm先で約180cmの超大口径照射 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
16,000 円(税抜)/ 17,600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/27 04:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2051ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
