品番 : EA814KB-1A
品名 : [充電式] 作業灯/LED
仕様
| 明るさ(lm) | 1500(強)・700(弱) | 明るさ | 強:1500lm 弱:700lm SOS:1250lm フラッシュ:1250lm |
|---|---|---|---|
| 連続点灯 | 強:3時間 弱:5時間 SOS:6時間 フラッシュ:6時間 |
電源 | AC100V(50/60Hz)、リチウムイオン電池 |
| 光源 | COB LED | 充電時間 | 2時間 |
| サイズ | 172×46×127(H)mm | 重量 | 500g |
| 防水性能 | IP64 | 材質 | 耐熱樹脂 |
| カラー | ブラック | バッテリー容量 | 4400mA |
| コンセント直結点灯と充電式のハイブリッドモデル | |||
| 4段階切り換え(HIGH/LOW/SOS/FLASH) | |||
| 投光器として置いて使えます。 | |||
| マグネット式の取付けですので、鉄骨、軽天、自動車などマルチに貼り付けて使えます。 | |||
| 専用ACアダプター付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
9,590 円(税抜)/ 10,549 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/09/28 23:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2051ページ | ||||
