詳細表示

このページのURL:

品番 : EA814KB-6A

品名 : [充電式] 作業灯/LED

仕様

明るさ(lm) 2600(強)
700(弱)
連続点灯 強:2600lm:6時間
弱:700lm:11時間
電源 AC100V、またはリチウムイオン電池 光源 COB LED
充電時間 3.5時間(専用アダプタ+充電ケーブル使用時) サイズ 137×51×120mm
重量 480g 防水性能 IP66
付属品 ACアダプタ、充電ケーブル 材質 樹脂、アルミ合金
照射距離 65m 照射タイプ ワイド照射
バッテリー容量 5200mAh
強力マグネットマウント付
ハンドルが360度回転します。
100V直結使用でも充電式ポータブルとしても両方使えます。
点灯使用しながら充電することもできます。
※充電時間は長くなります。
ハンドルにカラビナがついている為ズボンのベルトループにひっかけて使用できます。
2段階切り替え(強/弱)
投光器として置いて使えます。
タイプCなので車でも充電できます。
手のひらサイズで腰道具に入る大きさです。
マグネット式の為、上向き照射・下向き照射可能
三脚取り付け可能
追加説明
アイコン
カタログ価格

12,400 円(税抜)/ 13,640 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/21 12:15現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2051ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top