品番 : EA814RG-10
品名 : [充電式] 作業灯/LED(スタンド付)
仕様
| 電源 | リチウムイオン充電池(本体内蔵)3.7V・4000mAh | 光源 | LED |
|---|---|---|---|
| 明るさ | 強:2000ルーメン 中:1200ルーメン 弱:700ルーメン |
連続点灯時間 | 強:1.5時間 中:3.5時間 弱:8.5時間 |
| 充電時間 | 5時間 | 全長 | ライト:358mm(折りたたみ時:210mm) スタンド:700~1300mm |
| 防水性能 | IP54 | 耐衝撃性能 | IK07 |
| 色温度 | 暖色(ナチュラル):4000K 寒色(白色):6500K |
充電方法 | Type Cケーブル |
| 重量 | 650g | 付属品 | Type-C充電ケーブル×1本 |
| 多方向への照射可能なライトとスタンドのセット | |||
| 360°の多方向照射が可能で、自動車修理、道路脇の緊急時、工事現場、キャンプなどに最適です。 | |||
| スイッチで明るさを調節し、暖色と寒色の光を切り替えることができます。 | |||
| 点灯中、ランプ表示によってバッテリーの残量確認ができます。 | |||
| 270°角度調整、180°回転できます。 | |||
| 底面には強力マグネット(3ヶ所)、360°回転可能な収納式ナイロンフック付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
29,600 円(税抜)/ 32,560 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/18 11:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA758C-251 : [充電式] LEDライト(多方向型/白色/ナチュラル) |
| セット商品 | EA814ZA-71 : 0.7-1.3m 三脚スタンド(EA758C-251用) |
