品番 : EA814RT-16
品名 : [充電式] 作業灯/LED(マグネット付)
仕様
メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
---|---|---|---|
電源 | AC100V(50/60Hz)、 またはリチウムイオン電池 |
電球 | COBLED球1灯 |
充電時間 | 約4時間 | サイズ | 319×120×220(H)mm |
重量 | 3.17kg | 機能 | 角度調整(90°)、 5段階調光式、 フリッカー対策回路、 Bluetooth対応スピーカー内蔵、 USB出力ポート(5V・1A)、 キャリーハンドル |
防水性能 | IP65 | 明るさ(lm) | 4000(最強)~800(最弱) |
連続点灯 | 約1.5時間(明るさ4000lm)、 約2時間(明るさ3200Olm)、 約3時間(明るさ2400lm)、 約4時間(明るさ1600lm)、 約8時間(800lm) |
||
建設現場や倉庫作業に | |||
現場で聴ける!スピーカー搭載ワークライト | |||
Bluetooth対応スピーカーにより、スマートフォンとリンクさせてラジオや音楽の再生ができます。 | |||
ACアダプター、マグネットベース付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
41,100 円(税抜)/ 45,210 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/18 02:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 2101ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)