品番 : EA814RT-30
品名 : [EA814RT-2用] マグネットベース
仕様
| メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | LE-ZT6 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 170×230×60(T)mm | 重量 | 370g |
| 材質 | ネオジウム磁石、鋼板、ABS樹脂 | ||
| EA814RT-2用マグネットベース | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,470 円(税抜)/ 3,817 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/08/11 05:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2051ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA814RT-2 : [充電式] 作業灯/LED |
ウェブカタログ画像
拡大
