品番 : EA814ZT-1
品名 : 0.85- 2.0m 作業灯スタンド
仕様
メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | LE-ZT5 |
---|---|---|---|
伸長時 | 2000mm | 縮小時 | 850mm |
作業灯取付数 | 最大1個 | 重量 | 4.7kg |
L字金属付属 | |||
EA814RT-1・-2用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
16,000 円(税抜)/ 17,600 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/08/05 20:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2102ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA814RT-2 : [充電式] 作業灯/LED |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)