品番 : EA815A
品名 : AC125V/15A/10m コードリール(漏電遮断器付
仕様
| メーカー | ハタヤリミテッド(HATAYA) | 型番 | BJⅢ-101K |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 漏電遮断器付(地絡) | コード長 | 10m |
| 電線仕様 | VCTF2.0m㎡×3心(接地付) | 製品定格 | 100V・7A |
| コンセント定格 | 125V・15A | コンセント形状 | 2P(接地付)×2個 |
| サイズ | 224×145×278mm | 重量 | 2.9kg |
| 小型ながら安全性・機能性に富み、軽作業や手狭な現場に最適な10mコードリール | |||
| コンパクトなボディにプロ用キャブタイヤケーブルを採用。 業務用としてはもちろん、ご家庭でも安心してご使用いただけます。 |
|||
| 漏電遮断器付(ワンタッチオープン式カバー付) | |||
| 火災(発火)や故障の原因となる油やホコリからコンセントを守るコンセント防塵シャッター | |||
| 樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のたるみを解消するブレーキストッパー | |||
| フキュートビプラグ付 アースピンのスライドにより、2P/2P接地付コンセントのどちらでも接続可能です。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
18,200 円(税抜)/ 20,020 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/14 07:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0871ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

