詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815BD-30A

品名 : AC125V/15A/30m コードリール(接地付)

仕様

メーカー ハタヤリミテッド(HATAYA) 型番 GT-301KXS
商品名 サンタイガーリール コード長 30m
電線仕様 VCTソフトム2.0m㎡×3心 製品定格 125V・5A
コンセント定格 125V・15A コンセント形状 2P(接地付)×4個
温度センサー 有 パイロットランプ 有
サイズ 307(W)×213(D)×367(H)mm 重量 7.9kg
しなやかな“ソフトム ”ケーブル仕様のコードリール
電線の溶解・焼損を防ぐ温度センサー(電線溶解防止機能)付
電線温度が約80℃(±5℃)になると温度センサーが作動し、電源を遮断します。
※手動復帰型(電線温度が下がって、復帰ボタンを押すと復帰します)
火災(発火)や故障の原因となる油やホコリからコンセントを守るコンセント防塵キャップ
コンセント配電部と中心軸との万一の短絡を防止する配線保護カバー
樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のつるみ・たるみを解消するブレーキストッパー付
2P/2P接地付兼用 ニュートビプラグ付
追加説明
カタログ価格

34,900 円(税抜)/ 38,390 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/11 01:28現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0872ページ
ウェブカタログ画像
  • 電線の溶解・焼損を防ぐ温度センサー付
  • コンセント防塵キャップ
  • 配線保護カバー
  • ブレーキストッパー
  • 単位:㎜

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top