詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815BE-10

品名 : AC125V/15A/10m コードリール(防雨型)

仕様

メーカー ハタヤリミテッド(HATAYA) 型番 SS-10
商品名 サンデーレインボーリールミニ コード長 10m
電線仕様 VCT1.25m㎡×2心 製品定格 125V・6A
コンセント定格 125V・15A コンセント形状 2P×2個
サイズ 224(W)×156(D)×273(H)mm 重量 2.5kg
手軽に使える! 10mコンパクトタイプの防雨型コードリール
小さくても安心・完全防雨仕様。 ガーデニング、DIYでの機器使用時、洗浄機やイルミネーション電源など、雨や水がかかっても心配なく、安全に作業ができます。
コンセントの防雨・防塵キャップは、開閉しやすい一体成形タイプ
Wコンセントを一体モールド成形した防雨型二ッ口コンセント
内部配線部への水の浸入を防ぎます。
追加説明
カタログ価格

8,120 円(税抜)/ 8,932 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/25 01:04現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0870ページ
ウェブカタログ画像
  • 防雨キャップ
  • 防雨型二ッ口コンセント
  • 単位:㎜

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top