詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815BF-45

品名 : AC125V/15A/30m コードリール(防雨・漏電遮断器付

仕様

メーカー ハタヤリミテッド(HATAYA) 型番 DBE-30K
コンセント数 3個 コンセント定格 2P・15A・125V 接地付
許容電流 15A 電線仕様 VCT2.0m㎡×3心
フキュートビプラグ付
コード長 30m 重量 9.7kg
追加説明
カタログ価格

43,100 (税抜)/ 47,410 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/05/02 09:50現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0894ページ
ウェブカタログ画像
  • 電線サイズによる負荷電流と電圧降下

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top