品番 : EA815BF-55
品名 : AC125V/15A/27+3m コードリール(漏電遮断器/アース)
仕様
| メーカー | ハタヤリミテッド(HATAYA) | 型番 | DGBM-130K |
|---|---|---|---|
| コード長 | 27m+一次側3m | 電線仕様 | VCTソフトム2.0m㎡×3心(接地付) |
| 製品定格 | 100V・5A | コンセント定格 | 125V・15A |
| コンセント形状 | 本体:2P(接地付)×2個 二次側:2P(接地付)×3個 |
漏電遮断器 | 過負荷付 |
| 許容電流 | 15A | 漏電感度電流 | 15mA |
| 温度センサー | 有 | サイズ | 329(W)×274(D)×329(H)mm |
| 重量 | 11㎏ | ||
| 省スペースでまとめて収納!段積みが可能なコードリール(コンセント引出しタイプ) | |||
| 電線の溶解・焼損を防ぐ温度センサー(電線溶解防止機能)付 電線温度が約80℃(±5℃)になると温度センサーが作動し、電源を遮断します。 ※手動復帰型(電線温度が下がって、復帰ボタンを押すと復帰します) |
|||
| コンセントだけを手元まで持って行ける「コンセント引出しタイプ」 引き出しコンセントは、防雨キャップ付の防雨仕様です。 |
|||
| 先端のトリプルコンセントに加え、本体のコンセントからも電源が取れます。 ホコリの侵入を防ぐ防塵キャップ付。 |
|||
| 漏電遮断器付(防塵カバー付) | |||
| 床を傷つけない段積み用金具保護カバー | |||
| 全ての段積みリールシリーズで段積み可能 ※安全のため、段積みは5段までとしてください。 |
|||
| ニュートビプラグ付 | |||
| 電源パイロットランプ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
37,700 円(税抜)/ 41,470 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/08 23:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0871ページ | ||||
