品番 : EA815BF-7
品名 : AC125V/15A/30m コードリール(防雨・漏電遮断器付
仕様
| メーカー | ハタヤリミテッド(HATAYA) | 型番 | BE-30K |
|---|---|---|---|
| 商品名 | レインボーリール | コード長 | 30m |
| 電線仕様 | VCT2.0m㎡×3心(接地付) | 製品定格 | 100V・6A |
| コンセント定格 | 125V・15A | コンセント形状 | 2P(接地付)×3個 |
| 漏電遮断器 | 地絡 | 漏電感度電流 | 15mA |
| サイズ | 275(W)×219(D)×355(H) mm | 重量 | 7.8kg |
| 業界初! 2P/2P接地付兼用防雨型コンセントを装備したコードリール | |||
| 防雨型2Pプラグも、防雨型2P接地付プラグも隙間なくピッタリはまり、しっかり防水! | |||
| コンセント防雨キャップ付。コンセント内部への水やホコリの浸入を防ぎます。 | |||
| LED電源パイロットランプ付 | |||
| 地絡漏電遮断器付 | |||
| フキュートビプラグ付 アースピンのスライドにより、2P/2P接地付コンセントのどちらでも接続可能です。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
37,600 円(税抜)/ 41,360 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/10 01:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0871ページ | ||||
