品番 : EA815BH-21A
品名 : AC125V/15A/20m コードリール(アース付)
仕様
| メーカー | 日動工業 | 型番 | NNP-EB24 |
|---|---|---|---|
| 定格電圧 | 100V | 定格電流 | 5A(全巻時) 15A(全延時) |
| 許容電流 | 22A(※ケーブルの能力値) | コード長 | 20m |
| 電線仕様 | VCT2.0m㎡×3心 | アース | あり |
| 入力プラグ | ポッキンプラグ | 漏電遮断器 | 漏電保護専用 |
| 漏電感度電流 | 15mA | パイロットランプ | あり |
| 温度センサー | なし | コンセント定格 | 2P・15A・125V接地付 |
| コンセント数 | 4個 | 入力 | AC100V |
| 色 | シャンペンゴールド | 使用環境温度 | 0~35℃ |
| サイズ | 275×200×341(H)mm | 重量 | 5.7kg |
| スッキリ巻取り収納のコードリール 漏電保護専用ブレーカー付 | |||
| 屋内型 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
29,100 円(税抜)/ 32,010 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/11 01:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0872ページ | ||||
