詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815BH-3

品名 : AC125V/15A/10m コードリール(アース付)

仕様

メーカー 日動工業 型番 NS-E14
定格電圧 125V 定格電流 5A(全巻時)
15A(全延時)
許容電流 20A(※ケーブルの能力値) コード長 10m
電線仕様 VCTF2.0m㎡×3心 アース あり
入力プラグ ポッキンプラグ パイロットランプ あり
温度センサー なし コンセント定格 2P・15A・125V接地付
コンセント数 4個 入力 AC100V
使用環境温度 0~35℃ サイズ 220×173×288(H)mm
重量 2.8kg
屋内型
スッキリ巻取り収納のコードリール
追加説明
アイコン
カタログ価格

12,900 円(税抜)/ 14,190 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/11 01:28現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0873ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top