品番 : EA815BK-10A
品名 : AC125V/15A/10m コードリール(温度センサー付)
仕様
| メーカー | ハタヤリミテッド(HATAYA) | 型番 | JT-101S |
|---|---|---|---|
| コード長 | 10m | 電線仕様 | VCTF2.0m㎡×2心 |
| 製品定格 | 125V・5A | コンセント定格 | 125V・15A |
| コンセント形状 | 2P×4個 | 温度センサー | 有 |
| サイズ | 224(W)×145(D)×273(H)mm | 重量 | 2.3kg |
| コンパクトなボディにプロ用キャブタイヤケーブルを採用した、本格派小形リール | |||
| 業務用としてはもちろん、ご家庭でも安心してご使用いただけます。 | |||
| コンセント防塵シャッター付 火災(発火)や故障の原因となる油やホコリからコンセントを守ります。 |
|||
| 電線の溶解・焼損を防ぐ温度センサー(電線溶解防止機能)付 電線温度が約80℃(±5℃)になると温度センサーが作動し、電源を遮断します。 ※自動復帰型(電線温度が下がると自動的に復帰します) |
|||
| 電源パイロットランプ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,860 円(税抜)/ 10,846 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/10/25 01:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0873ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
