詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815BK-10EA

品名 : AC125V/15A/10m コードリール(温度センサー・接地付)

仕様

メーカー ハタヤリミテッド(HATAYA) 型番 JTⅢ-101KS
コード長 10m 電線仕様 VCTF2.0m㎡×3心(接地付)
製品定格 125V・7A コンセント定格 125V・15A
コンセント形状 2P(接地付)×4個 温度センサー
サイズ 224(W)×145(D)×278(H)mm 重量 2.8kg
コンパクトなボディにプロ用キャブタイヤケーブルを採用した本格派小型リール
業務用としてはもちろん、ご家庭でも安心してご使用いただけます。
コンセント防塵シャッター付
火災(発火)や故障の原因となる油やホコリからコンセントを守ります。
電線の溶解・焼損を防ぐ温度センサー(電線溶解防止機能)付
電線温度が約80℃(±5℃)になると温度センサーが作動し、電源を遮断します。
※自動復帰型(電線温度が下がると自動的に復帰します)
ブレーキストッパー付
樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線の緩みやたるみを解消します。
電源パイロットランプ付
フキュートビプラグ付
アースピンのスライドにより、2P/2P接地付コンセントのどちらでも接続可能です。
追加説明
カタログ価格

12,200 (税抜)/ 13,420 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/08/06 08:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0873ページ
ウェブカタログ画像
  • コンセント防塵シャッター
  • ブレーキストッパー\n※画像は色違い機種です
  • 単位:㎜

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top