品番 : EA815BP-10
品名 : AC250V/20A/10m コードリール(アース付)
仕様
| メーカー | ハタヤリミテッド(HATAYA) | 型番 | JTⅢ-102M |
|---|---|---|---|
| コード長 | 10m | 電線仕様 | VCT2.0m㎡×4心(接地付) |
| 製品定格 | 250V・7A | 許容電流 | 19A(※ケーブルの能力値) |
| コンセント定格 | 250V・20A | コンセント形状 | 3P(接地付)×2個 |
| サイズ | 224×167×288mm | 重量 | 3.7kg |
| コンパクト型の、三相200V型コードリール | |||
| コンセント1個のみ、逆配線仕様(RSTの内、R⇔Tを逆に配線) 機器の接続時、モーターの回転方向が逆の場合、プラグの接続をやり直す手間が省けます。 |
|||
| コンセント防塵キャップ付 油やホコリが原因で起こるコンセントの火災(発火)や故障を防止します。 |
|||
| 電源パイロットランプ付 | |||
| ブレーキストッパー付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
18,200 円(税抜)/ 20,020 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/14 06:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0869ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
