品番 : EA815BS-12
品名 : AC125V/15A/30m コードリール(漏電遮断器/アース付)
仕様
| メーカー | ハタヤリミテッド(HATAYA) | 型番 | BT-30KS |
|---|---|---|---|
| 商品名 | シンタイガーリール | コード長 | 30m |
| 電線仕様 | VCT2.0m㎡×3心(接地付) | 製品定格 | 100V・6A |
| コンセント定格 | 125V・15A | コンセント形状 | 2P(接地付)×4個 |
| 温度センサー | 有 | サイズ | 275(W)×211(D)×340(H) mm |
| 材質 | 円盤:鉄板 | 重量 | 7.3kg |
| あらゆる業種に使い勝手のよい、コンパクト設計の屋内用コードリール | |||
| 電線の溶解・焼損を防ぐ温度センサー(電線溶解防止機能)付 電線温度が約80℃(±5℃)になると温度センサーが作動し、電源を遮断します。 ※手動復帰型(電線温度が下がって、復帰ボタンを押すと復帰します) |
|||
| コンセント防塵キャップ付 コンセント本体と一体成形で、コンセント内部へのゴミやホコリの侵入を防止します。 |
|||
| 漏電遮断器付(地絡保護専用) | |||
| 漏電遮断器の保護カバーはワンタッチで開き、復帰操作を簡単に行うことができます。 透明カバーなので外から動作状況が確認できます。 |
|||
| 電源パイロットランプ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
38,400 円(税抜)/ 42,240 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/14 07:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0872ページ | ||||
