詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815BS-4

品名 : AC125V/15A/30m コードリール(温度センサー付)

仕様

メーカー ハタヤリミテッド(HATAYA) 型番 ST-30S
商品名 シンタイガーリール コード長 30m
電線仕様 VCT2.0m㎡×2心 製品定格 125V・6A
コンセント定格 125V・15A コンセント形状 2P×4個
温度センサー 有 電線色 ネイビーブルー
サイズ 275(W)×211(D)×340(H) mm 材質 円盤:鉄板
重量 6.3kg
あらゆる業種に使い勝手のよい、コンパクト設計の屋内用コードリール
どこでも目立つカラーコードタイプ
電線の溶解・焼損を防ぐ温度センサー(電線溶解防止機能)付
電線温度が約80℃(±5℃)になると温度センサーが作動し、電源を遮断します。
※手動復帰型(電線温度が下がって、復帰ボタンを押すと復帰します)
コンセント防塵キャップ付
コンセント本体と一体成形で、コンセント内部へのゴミやホコリの侵入を防止します。
電源パイロットランプ付
追加説明
アイコン
カタログ価格

23,300 円(税抜)/ 25,630 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/14 07:11現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0872ページ
ウェブカタログ画像
  • 電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー付
  • コンセント防塵キャップ付\n※画像は代表画像です

商品動画

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top