品番 : EA815BV-1
品名 : AC125V/15A/30m コードリール(USBポート4口)
仕様
| メーカー | ハタヤリミテッド(HATAYA) | 型番 | S-30U4 |
|---|---|---|---|
| コード長 | 30m | 電線仕様 | VCT1.25m㎡×2心 |
| コンセント定格 | 2P・15A・125V | コンセント数 | 2個 |
| USB出力 | 5V・4.0A(4ポート合計) | USBポート数 | 4個 |
| 定格電流 | 5A(全巻時) 14A(全延時) |
サイズ | 275×181×326(H)mm |
| 重量 | 5.7kg | ||
| 100Vコンセントを使用しながら、スマホやタブレットなどの充電ができるUSBポートを搭載! | |||
| 電源元が少なくなる工事現場やイベント、災害時の避難所でもUSB機器の充電に | |||
| 開閉式透明防塵カバー付USBポート | |||
| 防塵シャッター付コンセント | |||
| 電源パイロットランプ付 | |||
| 防災製品等推奨品マーク取得 | |||
| 屋内型 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
14,200 円(税抜)/ 15,620 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/07/27 09:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0873ページ | ||||
