詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815BV-11

品名 : AC125x30mコードリール(USBポート4口/漏電遮断器付

仕様

メーカー ハタヤリミテッド(HATAYA) 型番 GSB-30U4K
コード長 30m 重量 7.5kg
コンセント数 2個 コンセント定格 2P・15A・125V 接地付
USBポート数 4個 USB出力 5V・4.0A(4ポート合計)
許容電流 15A 電線仕様 VCT2.0m㎡×3心
サイズ 275×208×355(H)mm 漏電感度電流 15mA
開閉式透明防塵カバー、防塵シャッター付
電源パイロットランプ付
100Vコンセントを使用しながら、スマホやタブレットなどを同時に充電できるUSBポート搭載。
フキュートビプラグ付
漏電遮断器(地絡)付
漏電遮断器の保護カバーはワンタッチで開き、復帰操作を簡単に行えます。
USBで最大4台充電が可能。非常時にも携帯やタブレット充電もでき、避難所などの防災備蓄品として最適です。
屋内型
追加説明
アイコン
カタログ価格

28,800 (税抜)/ 31,680 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/08/07 09:29現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0895ページ
ウェブカタログ画像
  • 電線サイズによる負荷電流と電圧降下

商品動画

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top