詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815BW-30A

品名 : AC125V/15A/30m コードリール(防雨,漏電遮断器付

仕様

メーカー ハタヤリミテッド(HATAYA) 型番 BN-30K
コード長 30m 電線仕様 VCT2.0m㎡×3芯(接地付)
製品定格 100V・6A コンセント定格 125V・15A
コンセント形状 2P(接地付)×3個 温度センサー 有
漏電遮断器 地絡 漏電感度電流 15mA
サイズ 307(W)×244(D)×361(H)mm 重量 7.9kg
メンテナンス重視設計。プロの戦力となる屋外用コードリール
メンテナンス時はドライバー1本で着脱可能なドラム固定栓
電線の溶解・焼損を防ぐ温度センサー(電線溶解防止機能)付
電線温度が約80℃(±5℃)になると温度センサーが作動し、電源を遮断します。
※自動復帰型(電線温度が下がると自動的に復帰します)
コンセント防雨キャップ付
カチッカチッと定位置に決まり、コンセント内部への水やホコリの浸入を防ぎます。
円盤の汚れ付着を防止する防泥カバー付
漏電遮断器付(地絡)
2P/2P接地付兼用ニュートビプラグ
電源パイロットランプ付
追加説明
アイコン
カタログ価格

36,200 円(税抜)/ 39,820 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/14 07:13現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0871ページ
ウェブカタログ画像
  • 電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー付\n
  • コンセント防雨キャップ\n\n
  • 防泥カバー\n
  • 漏電遮断器付
  • 単位:㎜

資料

その他資料
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top