詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815CD-1

品名 : AC125V/15A/5m コードリール

仕様

メーカー ハタヤリミテッド(HATAYA) 型番 CY-5-B
コード長 5m(有効長4.7m) 電線仕様 VCTFK1.25m㎡×2芯
製品定格 125V・6A 許容電流 12A
コンセント定格 125V・15A コンセント形状 2P×2個
温度センサー 有 サイズ 167.5×201×85mm
重量 660g
家庭用、DIYに便利な手巻き式コードリール
電線の溶解・発火を防止する温度センサー付
温度センサーが作動した場合、電線を全て引き出し、電線温度を下げると、
約7~8分で自動復帰します。(※使用中の機器のプラグは必ず抜いてください。)
追加説明
カタログ価格

4,280 円(税抜)/ 4,708 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/11/11 01:08現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0873ページ
ウェブカタログ画像
  • 電線の溶解・発火を防止する温度センサー付
  • 単位:㎜

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top