詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815CD-11

品名 : AC125V/15A/8m コードリール

仕様

メーカー ハタヤリミテッド(HATAYA) 型番 MS-8-OG
コード長 8m 電線仕様 VCTFK1.25m㎡×2心
製品定格 125V・5A 許容電流 12A
コンセント定格 125V・15A  コンセント形状 2P×2個
温度センサー 有 カラー オリーブグリーン
サイズ 187×84×215mm 重量 950g
家庭用、DIY、バーベキューやキャンプなどに最適な手巻き式コードリール
使わない時は電線を巻き取ってスッキリ収納できるボックスタイプ
持ち運びに便利な持ち手付
プラグが本体内にスッキリ収まり、見た目スッキリ!
電線の溶解・発火を防止する温度センサー付
温度センサーが作動した場合、電線を全て引き出し、電線温度を下げると、
約7~8分で自動復帰します。(※使用中の機器のプラグは必ず抜いてください)
追加説明
カタログ価格

7,170 円(税抜)/ 7,887 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/11 01:16現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0873ページ
ウェブカタログ画像
  • 電線を巻き取れるボックスタイプ
  • 見た目もスッキリ!
  • 電線の溶解・発火を防止する温度センサー付
  • 単位:(mm)

商品動画

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top