品番 : EA815CD-21
品名 : AC125V/15A/5m コードリール
仕様
| メーカー | ハタヤリミテッド(HATAYA) | 型番 | RL-5-OG |
|---|---|---|---|
| コード長 | 5m | 電線仕様 | VCTFK1.25m㎡×2心 |
| 製品定格 | 125V・6A | 許容電流 | 12A |
| コンセント定格 | 125V・15A | コンセント形状 | 2P×2個 |
| 温度センサー | 有 | カラー | オリーブグリーン |
| サイズ | 178×95×205mm | 重量 | 750g |
| 掃除機など家電の電源延長に最適な、屋内用手動巻コードリール | |||
| 使わない時は電線を巻き取ってスッキリ収納できるボックスタイプ | |||
| 持ち運びに便利な持ち手付 | |||
| プラグが本体内にスッキリ収まり、見た目スッキリ! | |||
| 電線の溶解・発火を防止する温度センサー付 温度センサーが作動した場合、電線を全て引き出し、電線温度を下げると、 約7~8分で自動復帰します。(※使用中の機器のプラグは必ず抜いてください) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,620 円(税抜)/ 6,182 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/11 01:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0873ページ | ||||
