品番 : EA815CP-2
品名 : AC125V/15A/5m オートリール(グリーン)
仕様
| メーカー | ハタヤリミテッド(HATAYA) | 型番 | AM-051 |
|---|---|---|---|
| コード長 | 5m(有効長4.7m) | 電線仕様 | 耐熱ゴムコード 1.25m㎡×2芯 |
| 製品定格 | 125V・7A | 許容電流 | 12A |
| コンセント定格 | 125V・15A | コンセント形状 | 2P×2個 |
| 温度センサー | 有 | カラー | エメラルドグリーン |
| サイズ | 198.5×162×66mm | 重量 | 730g |
| ワンタッチ巻き取りの自動巻式オートリール | |||
| 電線の溶解・発火を防止する温度センサー付 温度センサーが作動した場合、電線を全て引き出し、電線温度を下げると、 約7~8分で自動復帰します。(※使用中の機器のプラグは必ず抜いてください) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,380 円(税抜)/ 7,018 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/14 07:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0873ページ | ||||
