詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815D-2A

品名 : 275x220x341mm 空リール

仕様

メーカー 日動工業 型番 NNP-00L
仕様 屋内型 巻取可能コード長(φ10mm) 51m
連続耐荷重 5kgf 側板色 シャンペンゴールド
側板直径 275mm 巻胴サイズ φ145×140(D)mm
コンセント数 なし サイズ 275(W)×220(D)×341(H)mm
重量 2.1kg
電線・ホース・ロープなどの巻取りに便利な空リール
追加説明
カタログ価格

5,670 (税抜)/ 6,237 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/10 08:56現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0868ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top