詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815D-6

品名 : 470x370x525mm 空リール

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー 日動工業 型番 NDD-S
仕様 室内型 連続耐荷重 20kgf
側板色 レッド 巻取可能コード長(φ10㎜) 319m
サイズ 470×370×525mm 側板径 470mm
巻胴サイズ φ210×270(D)mm 重量 8.0kg
コンセント数 なし コンセント定格
ホース用
ホースの巻取りに便利な空リール
追加説明
カタログ価格

28,700 (税抜)/ 31,570 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/04/02 19:32現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0868ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top