詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815DA-1

品名 : AC125V/15A/30m コンセント固定リール

カタログ訂正

26/05/27 重量の訂正。誤:7.4kg、正:6.7kg(No.57 9025)

仕様

メーカー 日動工業 型番 Z-304D
コード長 30m 重量 6.7kg
定格電圧 125V 定格電流 5A(全巻時)
15A(全延時)
許容電流 22A(※ケーブルの能力値) 電線仕様 VCT2.0m㎡×2心
アース なし 入力プラグ 2Pプラグ
パイロットランプ あり 温度センサー なし
コンセント定格 2P・15A・125V コンセント数 4個
入力 AC100V 使用環境温度 0~35℃
サイズ 290×265×363(H)mm
屋内型
コンセントパネルが回転しないマジックリール
寝かせた状態で電線を引き出せます。
【マジックリールのメリット】
・コンセントパネルが背面のため工具のプラグを差したまま電線の引出し、巻取りができる。
・電線がヨジれず、絡まない。
・工具の電線同士が干渉しないため、キズがつきにくい。
・プラグの抜差しが少ないため刃受けのガタつきが激減。
・刃受けのガタつきによる接触不良がなく熱の発生が少ない。
追加説明
カタログ価格

26,200 (税抜)/ 28,820 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/06 08:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0870ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top