詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815DA-12

品名 : AC125V/15A/30m コンセント固定リール(元置型アース付)

仕様

メーカー 日動工業 型番 RZ-E30S
定格電圧 125V 定格電流 5A(全巻時)
15A(全延時)
許容電流 22A(※ケーブルの能力値) コード長 30m
(2次線/27m+1次線/3m)
電線仕様 VCT2.0m㎡×3心 アース あり
入力プラグ ポッキンプラグ 二次側ケーブル先端 接地2P・15A・125Vトリプルコンセント
パイロットランプ あり 温度センサー なし
コンセント定格 2P・15A・125V 接地付 コンセント数 3+4個
入力 AC100V 使用環境温度 0~35℃
サイズ 290×265×363(H)mm 重量 8.3kg
屋内型
コンセントパネルが回転しないマジックリール(延長コードタイプ)
リールを寝かせても電線を引き出せます。
コード先端はトリプルコンセント、入力プラグはポッキンプラグです。
【マジックリールのメリット】
・コンセントパネルが背面のため工具のプラグを差したまま電線の引出し、巻取りができる。
・電線がヨジれず、絡まない。
・工具の電線同士が干渉しないため、キズがつきにくい。
・プラグの抜差しが少ないため刃受けのガタつきが激減。
・刃受けのガタつきによる接触不良がなく熱の発生が少ない。
一次線をコンパクトにまとめる便利なコードハンガー付
追加説明
カタログ価格

37,300 円(税抜)/ 41,030 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/25 01:03現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0869ページ
ウェブカタログ画像
  • 電線サイズによる負荷電流と電圧降下

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top